text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 371 N/A HSS-E M6

Numero articolo 2U517485
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 10
Lunghezza totale (mm) 80
Diametro dell'albero (mm) 6
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 10
Filettatura a passo (mm) 1

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 10
Lunghezza totale (mm) 80
Diametro dell'albero (mm) 6
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 10
Filettatura a passo (mm) 1
Adatto per fori ciechi
Materiale di taglio HSS-E
Chiave quadrata (mm) 4.9
Marchio Völkel
Codice merceologico 8207401000
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 2U517485
EAN 4022835377382
UBB 500691001910
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  37738
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.