text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 371 N/A HSS-E M6

Objednací číslo 0E368783
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 10
Lunghezza totale (mm) 80
Diametro dell'albero (mm) 6
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 10
Filettatura a passo (mm) 1

Specifikace

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 10
Lunghezza totale (mm) 80
Diametro dell'albero (mm) 6
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 10
Filettatura a passo (mm) 1
Adatto per acciaio inox
Materiale di taglio HSS-E
Identificazione dell'anello colorato Blue
Chiave quadrata (mm) 4.9
Marchio Völkel
Codice merceologico 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 0E368783
EAN 4022835364399
UBB 500690987671
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 36439
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.