text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 371 N/A HSS-E M5

Numero articolo 9W098580
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 16
Lunghezza totale (mm) 150
Diametro dell'albero (mm) 3.5
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 16
Filettatura a passo (mm) 0.8

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 16
Lunghezza totale (mm) 150
Diametro dell'albero (mm) 3.5
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 16
Filettatura a passo (mm) 0.8
Materiale di taglio HSS-E
Chiave quadrata (mm) 2.7
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 9W098580
EAN 4022835320722
UBB 500690963086
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  32072
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.