text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 371 N/A HSS-E M5

Numero articolo 1S402802
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 16
Lunghezza totale (mm) 70
Diametro dell'albero (mm) 6
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 16
Filettatura a passo (mm) 0.8

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 16
Lunghezza totale (mm) 70
Diametro dell'albero (mm) 6
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 16
Filettatura a passo (mm) 0.8
Adatto per acciaio inox
Materiale di taglio HSS-E
Identificazione dell'anello colorato White
Chiave quadrata (mm) 4.9
Marchio Völkel
Codice merceologico 8207401000
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 1S402802
EAN 4022835352341
UBB 500690971816
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  35234
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.