text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 371 N/A HSS-E M5

Numero articolo 0Y651625
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 8
Lunghezza totale (mm) 70
Diametro dell'albero (mm) 6
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 8
Filettatura a passo (mm) 0.8

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 8
Lunghezza totale (mm) 70
Diametro dell'albero (mm) 6
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 8
Filettatura a passo (mm) 0.8
Adatto per fori ciechi
Materiale di taglio HSS-E
Chiave quadrata (mm) 4.9
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 0Y651625
EAN 4022835377344
UBB 500691001753
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  37734
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.