text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 371 N/A HSS-E M5 left


for general use non abrasive material up to 900 N/mm² unalloyed and low alloyed steel for through and blind holes

Numero articolo 1R518428
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 16
Lunghezza totale (mm) 70
Diametro dell'albero (mm) 6
Tipo di filettatura Metric
Confezionato per 1

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 16
Lunghezza totale (mm) 70
Diametro dell'albero (mm) 6
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 16
Filettatura a passo (mm) 0.8
Adatto per fori ciechi
Materiale di taglio HSS-E
Chiave quadrata (mm) 4.9
Filettatura sinistrorsa
Marchio Völkel

Descrizione

For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel

Numeri di articolo

Numero articolo 1R518428
EAN 4022835334347
UBB 500690968036
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  33434
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.