text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 371 N/A HSS-E M4

Numero articolo 7O696993
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 13
Lunghezza totale (mm) 63
Diametro dell'albero (mm) 4.5
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 13
Filettatura a passo (mm) 0.7

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 13
Lunghezza totale (mm) 63
Diametro dell'albero (mm) 4.5
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 13
Filettatura a passo (mm) 0.7
Materiale di taglio HSS-E
Identificazione dell'anello colorato Green
Chiave quadrata (mm) 3.4
Marchio Völkel
Codice merceologico 8207401000
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 7O696993
EAN 4022835353300
UBB 500690972806
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  35330
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.