text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 371 N/A HSS-E M4

Numero articolo 1X331394
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 13
Lunghezza totale (mm) 63
Diametro dell'albero (mm) 4.5
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 13
Filettatura a passo (mm) 0.7

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 13
Lunghezza totale (mm) 63
Diametro dell'albero (mm) 4.5
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 13
Filettatura a passo (mm) 0.7
Adatto per acciaio inox
Materiale di taglio HSS-E
Identificazione dell'anello colorato White
Chiave quadrata (mm) 3.4
Marchio Völkel
Codice merceologico 8207401000
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 1X331394
EAN 4022835352303
UBB 500690971659
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  35230
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.