Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
9Q752923
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
Völkel Machine tap DIN 371 N/A HSS-E M3
Aggiungi come preferito
Numero articolo
9Q752923
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
11
Lunghezza totale (mm)
56
Diametro dell'albero (mm)
3.5
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
11
Filettatura a passo (mm)
0.5
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
11
Lunghezza totale (mm)
56
Diametro dell'albero (mm)
3.5
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
11
Filettatura a passo (mm)
0.5
Materiale di taglio
HSS-E
Chiave quadrata (mm)
2.7
Marchio
Völkel
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
9Q752923
EAN
4022835373261
UBB
500690994842
UNSPSC
31390000
Nr articolo produttore
37326