text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 371 N/A HSS-E M3

Numero articolo 9G487385
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 11
Lunghezza totale (mm) 56
Diametro dell'albero (mm) 3.5
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 11
Filettatura a passo (mm) 0.5

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 11
Lunghezza totale (mm) 56
Diametro dell'albero (mm) 3.5
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 11
Filettatura a passo (mm) 0.5
Materiale di taglio HSS-E
Chiave quadrata (mm) 2.7
Marchio Völkel
Type Machine Tap for Blind Holes

Numeri di articolo

Numero articolo 9G487385
EAN 4022835375265
UBB 500690998496
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  37526
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.