Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
9E719913
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
Völkel Machine tap DIN 371 N/A HSS-E M3
Aggiungi come preferito
Numero articolo
9E719913
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
11
Lunghezza totale (mm)
56
Diametro dell'albero (mm)
3.5
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
11
Filettatura a passo (mm)
0.5
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
11
Lunghezza totale (mm)
56
Diametro dell'albero (mm)
3.5
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
11
Filettatura a passo (mm)
0.5
Adatto per acciaio inox
SÌ
Materiale di taglio
HSS-E
Identificazione dell'anello colorato
Blue
Chiave quadrata (mm)
2.7
Marchio
Völkel
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
9E719913
EAN
4022835354260
UBB
500690974885
UNSPSC
31390000
Nr articolo produttore
35426