text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 371 N/A HSS-E M3

Numero articolo 6G378957
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 6
Lunghezza totale (mm) 56
Diametro dell'albero (mm) 3.5
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 6
Filettatura a passo (mm) 0.5

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 6
Lunghezza totale (mm) 56
Diametro dell'albero (mm) 3.5
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 6
Filettatura a passo (mm) 0.5
Adatto per fori ciechi
Materiale di taglio HSS-E
Chiave quadrata (mm) 2.7
Marchio Völkel
Codice merceologico 8207401000
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 6G378957
EAN 4022835377269
UBB 500691001340
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  37726
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.