Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
3F236688
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
Völkel Machine tap DIN 371 N/A HSS-E M3
Aggiungi come preferito
Numero articolo
3F236688
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
6
Lunghezza totale (mm)
56
Diametro dell'albero (mm)
3.5
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
6
Filettatura a passo (mm)
0.5
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
6
Lunghezza totale (mm)
56
Diametro dell'albero (mm)
3.5
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
6
Filettatura a passo (mm)
0.5
Adatto per acciaio inox
SÌ
Materiale di taglio
HSS-E
Identificazione dell'anello colorato
White
Chiave quadrata (mm)
2.7
Marchio
Völkel
Type
Machine Tap for Blind Holes
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
3F236688
EAN
4022835362265
UBB
500690982888
UNSPSC
31390000
Nr articolo produttore
36226