text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 371 N/A HSS-E M3,5

Numero articolo 5M180884
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 13
Lunghezza totale (mm) 56
Diametro dell'albero (mm) 4
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 13
Filettatura a passo (mm) 0.6

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 13
Lunghezza totale (mm) 56
Diametro dell'albero (mm) 4
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 13
Filettatura a passo (mm) 0.6
Materiale di taglio HSS-E
Chiave quadrata (mm) 3
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 5M180884
EAN 4022835375289
UBB 500690998645
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  37528
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.