text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 371 N/A HSS-E M2

Numero articolo 6V663350
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 8
Lunghezza totale (mm) 45
Diametro dell'albero (mm) 2.8
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 8
Filettatura a passo (mm) 0.4

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 8
Lunghezza totale (mm) 45
Diametro dell'albero (mm) 2.8
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 8
Filettatura a passo (mm) 0.4
Materiale di taglio HSS-E
Chiave quadrata (mm) 2.1
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 6V663350
EAN 4022835355274
UBB 500690982474
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  35527
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.