text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 371 N/A HSS-E M2

Numero articolo 6K153802
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 8
Lunghezza totale (mm) 45
Diametro dell'albero (mm) 2.8
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 8
Filettatura a passo (mm) 0.4

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 8
Lunghezza totale (mm) 45
Diametro dell'albero (mm) 2.8
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 8
Filettatura a passo (mm) 0.4
Materiale di taglio HSS-E
Chiave quadrata (mm) 2.1
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 6K153802
EAN 4022835374169
UBB 500690996094
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  37416
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.