text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 371 N/A HSS-E M2


Numero articolo 5D085330
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 8
Lunghezza totale (mm) 45
Diametro dell'albero (mm) 2.8
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 8
Filettatura a passo (mm) 0.4
Confezionato per 1

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 8
Lunghezza totale (mm) 45
Diametro dell'albero (mm) 2.8
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 8
Filettatura a passo (mm) 0.4
Materiale di taglio HSS-E
Chiave quadrata (mm) 2.1
Marchio Völkel
Codice merceologico 8207401000
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 5D085330
EAN 4022835373162
UBB 500690994685
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  37316
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.