Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
0T700177
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
Völkel Machine tap DIN 371 N/A HSS-E M2,3
Aggiungi come preferito
Numero articolo
0T700177
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
9
Lunghezza totale (mm)
45
Diametro dell'albero (mm)
2.8
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
9
Filettatura a passo (mm)
0.4
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
9
Lunghezza totale (mm)
45
Diametro dell'albero (mm)
2.8
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
9
Filettatura a passo (mm)
0.4
Materiale di taglio
HSS-E
Chiave quadrata (mm)
2.1
Marchio
Völkel
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
0T700177
EAN
4022835374183
UBB
500690996250
UNSPSC
31390000
Nr articolo produttore
37418