Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
5K795198
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
Völkel Machine tap DIN 371 N/A HSS-E M2,6
Aggiungi come preferito
Numero articolo
5K795198
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
9
Lunghezza totale (mm)
50
Diametro dell'albero (mm)
2.8
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
9
Filettatura a passo (mm)
0.45
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
9
Lunghezza totale (mm)
50
Diametro dell'albero (mm)
2.8
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
9
Filettatura a passo (mm)
0.45
Materiale di taglio
HSS-E
Chiave quadrata (mm)
2.1
Marchio
Völkel
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
5K795198
EAN
4022835374244
UBB
500690996664
UNSPSC
31390000
Nr articolo produttore
37424