text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 371 N/A HSS-E M12

Numero articolo 2L431896
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 29
Lunghezza totale (mm) 150
Diametro dell'albero (mm) 9
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 29
Filettatura a passo (mm) 1.75

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 29
Lunghezza totale (mm) 150
Diametro dell'albero (mm) 9
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 29
Filettatura a passo (mm) 1.75
Materiale di taglio HSS-E
Chiave quadrata (mm) 7
Marchio Völkel
Type Machine Tap for Blind Holes

Numeri di articolo

Numero articolo 2L431896
EAN 4022835320760
UBB 500690963813
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  32076
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.