text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 371 N/A HSS-E M10

Numero articolo 2W951971
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 24
Lunghezza totale (mm) 100
Diametro dell'albero (mm) 10
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 24
Filettatura a passo (mm) 1.5

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 24
Lunghezza totale (mm) 100
Diametro dell'albero (mm) 10
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 24
Filettatura a passo (mm) 1.5
Adatto per acciaio inox
Materiale di taglio HSS-E
Identificazione dell'anello colorato White
Chiave quadrata (mm) 8
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 2W951971
EAN 4022835352464
UBB 500690972491
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  35246
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.