text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 371 N/A HSS-E BSW 5/16

Numero articolo 7W140856
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 20
Lunghezza totale (mm) 90
Diametro dell'albero (mm) 8
Tipo di filettatura BSW
Lunghezza di taglio (mm) 20
Materiale di taglio HSS-E

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 20
Lunghezza totale (mm) 90
Diametro dell'albero (mm) 8
Tipo di filettatura BSW
Lunghezza di taglio (mm) 20
Materiale di taglio HSS-E
Filettatura per pollice 18
Chiave quadrata (mm) 6.2
Dimensione della filettatura (pollici) Altro
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 7W140856
EAN 4022835705161
UBB 500691049380
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  70516
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.