text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 371 N/A HSS-E BSW 1/8

Numero articolo 5S755767
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 11
Lunghezza totale (mm) 56
Diametro dell'albero (mm) 3.5
Tipo di filettatura BSW
Lunghezza di taglio (mm) 11
Materiale di taglio HSS-E

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 11
Lunghezza totale (mm) 56
Diametro dell'albero (mm) 3.5
Tipo di filettatura BSW
Lunghezza di taglio (mm) 11
Materiale di taglio HSS-E
Filettatura per pollice 40
Chiave quadrata (mm) 2.7
Dimensione della filettatura (pollici) 1/8 di pollice
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 5S755767
EAN 4022835705062
UBB 500691048549
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  70506
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.