text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 371 N/A HSS-E 9 B

Numero articolo 1Z996807
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 22
Lunghezza totale (mm) 90
Diametro dell'albero (mm) 7
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 22
Materiale di taglio HSS-E

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 22
Lunghezza totale (mm) 90
Diametro dell'albero (mm) 7
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 22
Materiale di taglio HSS-E
Chiave quadrata (mm) 5.5
Marchio Völkel
Codice merceologico 8207401000
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 1Z996807
EAN 4022835385448
UBB 500513394923
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  38544
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.