text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 371 N/A HSS-E 8X36 C 35° RSP

Numero articolo 5S707542
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 13
Lunghezza totale (mm) 63
Diametro dell'albero (mm) 4.5
Tipo di filettatura UNF
Lunghezza di taglio (mm) 13
Dimensione della filettatura 8

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 13
Lunghezza totale (mm) 63
Diametro dell'albero (mm) 4.5
Tipo di filettatura UNF
Lunghezza di taglio (mm) 13
Dimensione della filettatura 8
Materiale di taglio HSS-E
Filettatura per pollice 36
Chiave quadrata (mm) 3.4
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 5S707542
EAN 4022835765080
UBB 500513398494
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  76508
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.