text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 371 N/A HSS-E 8X1.25

Article number 6J182442
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 22
Lunghezza totale (mm) 90
Diametro dell'albero (mm) 8
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 22
Filettatura a passo (mm) 1.25

Specifications

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 22
Lunghezza totale (mm) 90
Diametro dell'albero (mm) 8
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 22
Filettatura a passo (mm) 1.25
Materiale di taglio HSS-E
Chiave quadrata (mm) 6.2
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Article numbers

Article number 6J182442
EAN 4022835315742
UBB 500513517606
UNSPSC 23241615
Manufacturer article nr  31574
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.