Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
5T396861
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
Völkel Machine tap DIN 371 N/A HSS-E 8X1.25 C 35° RSP
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
5T396861
D (mm)
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
22
Lunghezza totale (mm)
120
Diametro dell'albero (mm)
8
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
22
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
D (mm)
8
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
22
Lunghezza totale (mm)
120
Diametro dell'albero (mm)
8
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
22
Filettatura a passo (mm)
1.25
Dimensione della filettatura
8
Adatto per fori ciechi
SÌ
Adatto per acciaio inox
No
Materiale di taglio
HSS-E
Con canale di raffreddamento
No
Identificazione dell'anello colorato
Nessuno
Chiave quadrata (mm)
6.2
Filettatura sinistrorsa
No
Basic material
HSS-E
Marchio
Völkel
Drive size
6.2
Useful length
22
Overall length (mm)
120
Shank size ( mm)
8
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
371
Numeri di articolo
Numero articolo
5T396861
EAN
4022835320241
UBB
500513430560
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
32024