text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 371 N/A HSS-E 7X1.0 left B

Article number 9J540162
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 19
Lunghezza totale (mm) 80
Diametro dell'albero (mm) 7
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 19
Filettatura a passo (mm) 1

Specifications

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 19
Lunghezza totale (mm) 80
Diametro dell'albero (mm) 7
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 19
Filettatura a passo (mm) 1
Materiale di taglio HSS-E
Chiave quadrata (mm) 5.5
Filettatura sinistrorsa
Marchio Völkel
Codice merceologico 8207401000
Type Machine Tap

Article numbers

Article number 9J540162
EAN 4022835335405
UBB 500513448232
UNSPSC 23241615
Manufacturer article nr  33540
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.