Maschiatrice meccanica
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Mecanizado
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Mecanizado
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
5Z076094
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
Völkel Machine tap DIN 371 N/A HSS-E 7/16X14 2.1/2
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
5Z076094
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
22
Lunghezza totale (mm)
100
Diametro dell'albero (mm)
11
Tipo di filettatura
BSW
Lunghezza di taglio (mm)
22
Materiale di taglio
HSS-E
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
22
Lunghezza totale (mm)
100
Diametro dell'albero (mm)
11
Tipo di filettatura
BSW
Lunghezza di taglio (mm)
22
Materiale di taglio
HSS-E
Filettatura per pollice
14
Chiave quadrata (mm)
9
Dimensione della filettatura (pollici)
Altro
Marchio
Völkel
Codice merceologico
8207401000
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
5Z076094
EAN
4022835705208
UBB
500513392299
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
70520