text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 371 N/A HSS-E 6X32 B

Article number 7D067865
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 12
Lunghezza totale (mm) 56
Diametro dell'albero (mm) 4
Tipo di filettatura UNC
Lunghezza di taglio (mm) 12
Dimensione della filettatura 6

Specifications

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 12
Lunghezza totale (mm) 56
Diametro dell'albero (mm) 4
Tipo di filettatura UNC
Lunghezza di taglio (mm) 12
Dimensione della filettatura 6
Materiale di taglio HSS-E
Filettatura per pollice 32
Chiave quadrata (mm) 3
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Article numbers

Article number 7D067865
EAN 4022835745068
UBB 500513397082
UNSPSC 23241615
Manufacturer article nr  74506
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.