Maschiatrice meccanica
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Strumenti di lavorazione
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
6H286905
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
Völkel Machine tap DIN 371 N/A HSS-E 6X1.0 C 35° RSP
Aggiungi come preferito
/ prezzo per
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
6H286905
D (mm)
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
10
Lunghezza totale (mm)
150
Diametro dell'albero (mm)
6
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
10
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
D (mm)
6
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
10
Lunghezza totale (mm)
150
Diametro dell'albero (mm)
6
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
10
Filettatura a passo (mm)
1
Dimensione della filettatura
6
Adatto per fori ciechi
SÌ
Adatto per acciaio inox
No
Materiale di taglio
HSS-E
Angolo del fianco (°)
35
Con canale di raffreddamento
No
Identificazione dell'anello colorato
Nessuno
Chiave quadrata (mm)
4.9
Filettatura sinistrorsa
No
Basic material
HSS-E
Marchio
Völkel
Drive size
4.9
Useful length
10
Overall length (mm)
150
Shank size ( mm)
6
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
371
Numeri di articolo
Numero articolo
6H286905
EAN
4022835320630
UBB
500513430230
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
32063