Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
0H368884
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
Völkel Machine tap DIN 371 N/A HSS-E 5X0.8
Aggiungi come preferito
Numero articolo
0H368884
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
8
Lunghezza totale (mm)
100
Diametro dell'albero (mm)
6
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
8
Filettatura a passo (mm)
0.8
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
8
Lunghezza totale (mm)
100
Diametro dell'albero (mm)
6
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
8
Filettatura a passo (mm)
0.8
Materiale di taglio
HSS-E
Chiave quadrata (mm)
4.9
Marchio
Völkel
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
0H368884
EAN
4022835320425
UBB
500513429349
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
32042