text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 371 N/A HSS-E 5X0.8 2.1/2

Numero articolo 4T050013
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 16
Lunghezza totale (mm) 70
Diametro dell'albero (mm) 6
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 16
Filettatura a passo (mm) 0.8

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 16
Lunghezza totale (mm) 70
Diametro dell'albero (mm) 6
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 16
Filettatura a passo (mm) 0.8
Materiale di taglio HSS-E
Chiave quadrata (mm) 4.9
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 4T050013
EAN 4022835325345
UBB 500513477439
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  32534
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.