text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 371 N/A HSS-E 5/16X24 C 35° RSP

Numero articolo 8Q493544
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 17
Lunghezza totale (mm) 90
Diametro dell'albero (mm) 8
Tipo di filettatura UNF
Lunghezza di taglio (mm) 17
Adatto per acciaio inox

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 17
Lunghezza totale (mm) 90
Diametro dell'albero (mm) 8
Tipo di filettatura UNF
Lunghezza di taglio (mm) 17
Adatto per acciaio inox
Materiale di taglio HSS-E
Filettatura per pollice 24
Identificazione dell'anello colorato White
Chiave quadrata (mm) 6.2
Dimensione della filettatura (pollici) Altro
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 8Q493544
EAN 4022835359661
UBB 500513521640
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  35966
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.