text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 371 N/A HSS-E 5/16X18 B

Numero articolo 9F596461
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 20
Lunghezza totale (mm) 90
Diametro dell'albero (mm) 8
Tipo di filettatura UNC
Lunghezza di taglio (mm) 20
Adatto per acciaio inox

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 20
Lunghezza totale (mm) 90
Diametro dell'albero (mm) 8
Tipo di filettatura UNC
Lunghezza di taglio (mm) 20
Adatto per acciaio inox
Materiale di taglio HSS-E
Filettatura per pollice 18
Identificazione dell'anello colorato White
Chiave quadrata (mm) 6.2
Dimensione della filettatura (pollici) Altro
Marchio Völkel
Codice merceologico 8207401000
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 9F596461
EAN 4022835359463
UBB 500513521079
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  35946
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.