Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
7L873484
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
Völkel Machine tap DIN 371 N/A HSS-E 4X48 B
Aggiungi come preferito
Numero articolo
7L873484
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
10
Lunghezza totale (mm)
50
Diametro dell'albero (mm)
3.5
Tipo di filettatura
UNF
Lunghezza di taglio (mm)
10
Dimensione della filettatura
4
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
10
Lunghezza totale (mm)
50
Diametro dell'albero (mm)
3.5
Tipo di filettatura
UNF
Lunghezza di taglio (mm)
10
Dimensione della filettatura
4
Materiale di taglio
HSS-E
Filettatura per pollice
48
Chiave quadrata (mm)
2.7
Marchio
Völkel
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
7L873484
EAN
4022835765042
UBB
500513397819
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
76504