Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
1R795470
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
Völkel Machine tap DIN 371 N/A HSS-E 4X0.7
Aggiungi come preferito
Numero articolo
1R795470
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
13
Lunghezza totale (mm)
100
Diametro dell'albero (mm)
4.5
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
13
Filettatura a passo (mm)
0.7
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
13
Lunghezza totale (mm)
100
Diametro dell'albero (mm)
4.5
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
13
Filettatura a passo (mm)
0.7
Materiale di taglio
HSS-E
Chiave quadrata (mm)
3.4
Marchio
Völkel
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
1R795470
EAN
4022835320111
UBB
500513428358
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
32011