text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 371 N/A HSS-E 4X0.7 C 35° RSP

Numero articolo 4K260815
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 7
Lunghezza totale (mm) 63
Diametro dell'albero (mm) 4.5
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 7
Filettatura a passo (mm) 0.7

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 7
Lunghezza totale (mm) 63
Diametro dell'albero (mm) 4.5
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 7
Filettatura a passo (mm) 0.7
Materiale di taglio HSS-E
Chiave quadrata (mm) 3.4
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 4K260815
EAN 4022835327042
UBB 500513476852
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  32704
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.