Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
3B098667
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
Völkel Machine tap DIN 371 N/A HSS-E 4X0.7 2.1/2
Aggiungi come preferito
Numero articolo
3B098667
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
13
Lunghezza totale (mm)
63
Diametro dell'albero (mm)
4.5
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
13
Filettatura a passo (mm)
0.7
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
13
Lunghezza totale (mm)
63
Diametro dell'albero (mm)
4.5
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
13
Filettatura a passo (mm)
0.7
Materiale di taglio
HSS-E
Chiave quadrata (mm)
3.4
Marchio
Völkel
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
3B098667
EAN
4022835325307
UBB
500513476696
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
32530