Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
3Q922218
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
Völkel Machine tap DIN 371 N/A HSS-E 3X0.5
Aggiungi come preferito
Numero articolo
3Q922218
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
11
Lunghezza totale (mm)
100
Diametro dell'albero (mm)
3.5
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
11
Filettatura a passo (mm)
0.5
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
11
Lunghezza totale (mm)
100
Diametro dell'albero (mm)
3.5
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
11
Filettatura a passo (mm)
0.5
Materiale di taglio
HSS-E
Chiave quadrata (mm)
2.7
Marchio
Völkel
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
3Q922218
EAN
4022835320104
UBB
500513428192
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
32010