text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 371 N/A HSS-E 3X0.5 left B

Numero articolo 2X138180
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 11
Lunghezza totale (mm) 56
Diametro dell'albero (mm) 3.5
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 11
Filettatura a passo (mm) 0.5

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 11
Lunghezza totale (mm) 56
Diametro dell'albero (mm) 3.5
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 11
Filettatura a passo (mm) 0.5
Materiale di taglio HSS-E
Chiave quadrata (mm) 2.7
Filettatura sinistrorsa
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 2X138180
EAN 4022835335269
UBB 500513447812
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  33526
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.