text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 371 N/A HSS-E 3X0.5 A

Numero articolo 8J603178
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 11
Lunghezza totale (mm) 56
Diametro dell'albero (mm) 3.5
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 11
Filettatura a passo (mm) 0.5

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 11
Lunghezza totale (mm) 56
Diametro dell'albero (mm) 3.5
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 11
Filettatura a passo (mm) 0.5
Materiale di taglio HSS-E
Chiave quadrata (mm) 2.7
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 8J603178
EAN 4022835315704
UBB 500513516871
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  31570
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.