text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 371 N/A HSS-E 3/8X24

Numero articolo 7L291517
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 18
Lunghezza totale (mm) 100
Diametro dell'albero (mm) 9
Tipo di filettatura UNF
Lunghezza di taglio (mm) 18
Adatto per acciaio inox

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 18
Lunghezza totale (mm) 100
Diametro dell'albero (mm) 9
Tipo di filettatura UNF
Lunghezza di taglio (mm) 18
Adatto per acciaio inox
Materiale di taglio HSS-E
Filettatura per pollice 24
Identificazione dell'anello colorato White
Chiave quadrata (mm) 7
Dimensione della filettatura (pollici) 3/8 di pollice
Marchio Völkel
Codice merceologico 8207401000
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 7L291517
EAN 4022835359678
UBB 500513521491
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  35967
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.