Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
4Y729743
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
Völkel Machine tap DIN 371 N/A HSS-E 3/8X16 B
Aggiungi come preferito
Numero articolo
4Y729743
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
22
Lunghezza totale (mm)
100
Diametro dell'albero (mm)
9
Tipo di filettatura
UNC
Lunghezza di taglio (mm)
22
Adatto per acciaio inox
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
22
Lunghezza totale (mm)
100
Diametro dell'albero (mm)
9
Tipo di filettatura
UNC
Lunghezza di taglio (mm)
22
Adatto per acciaio inox
SÌ
Materiale di taglio
HSS-E
Filettatura per pollice
16
Identificazione dell'anello colorato
White
Chiave quadrata (mm)
7
Dimensione della filettatura (pollici)
3/8 di pollice
Marchio
Völkel
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
4Y729743
EAN
4022835359470
UBB
500513520816
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
35947