text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 371 N/A HSS-E 2X0.4 C 35° RSP

Numero articolo 1U420088
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 8
Lunghezza totale (mm) 45
Diametro dell'albero (mm) 2.8
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 8
Filettatura a passo (mm) 0.4

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 8
Lunghezza totale (mm) 45
Diametro dell'albero (mm) 2.8
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 8
Filettatura a passo (mm) 0.4
Materiale di taglio HSS-E
Chiave quadrata (mm) 2.1
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 1U420088
EAN 4022835375166
UBB 500513394352
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  37516
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.