text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 371 N/A HSS-E 12X28 C 35° RSP

Numero articolo 4I771890
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 16
Lunghezza totale (mm) 70
Diametro dell'albero (mm) 6
Tipo di filettatura UNF
Lunghezza di taglio (mm) 16
Dimensione della filettatura 12

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 16
Lunghezza totale (mm) 70
Diametro dell'albero (mm) 6
Tipo di filettatura UNF
Lunghezza di taglio (mm) 16
Dimensione della filettatura 12
Materiale di taglio HSS-E
Filettatura per pollice 28
Chiave quadrata (mm) 4.9
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 4I771890
EAN 4022835765127
UBB 500513397652
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  76512
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.