Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
9K523628
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
Völkel Machine tap DIN 371 N/A HSS-E 12X24 C 35° RSP
Aggiungi come preferito
Numero articolo
9K523628
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
16
Lunghezza totale (mm)
70
Diametro dell'albero (mm)
6
Tipo di filettatura
UNC
Lunghezza di taglio (mm)
16
Dimensione della filettatura
12
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
16
Lunghezza totale (mm)
70
Diametro dell'albero (mm)
6
Tipo di filettatura
UNC
Lunghezza di taglio (mm)
16
Dimensione della filettatura
12
Materiale di taglio
HSS-E
Filettatura per pollice
24
Chiave quadrata (mm)
4.9
Marchio
Völkel
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
9K523628
EAN
4022835745129
UBB
500513396415
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
74512