text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 371 N/A HSS-E 12X1.75

Numero articolo 3Y803770
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 29
Lunghezza totale (mm) 150
Diametro dell'albero (mm) 12
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 29
Filettatura a passo (mm) 1.75

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 29
Lunghezza totale (mm) 150
Diametro dell'albero (mm) 12
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 29
Filettatura a passo (mm) 1.75
Materiale di taglio HSS-E
Chiave quadrata (mm) 9
Marchio Völkel
Codice merceologico 8207401000
Type Machine Tap for Blind Holes

Numeri di articolo

Numero articolo 3Y803770
EAN 4022835320364
UBB 500513427699
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  32036
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.