text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 371 N/A HSS-E 10X32 B

Numero articolo 2D323308
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 15
Lunghezza totale (mm) 70
Diametro dell'albero (mm) 6
Tipo di filettatura UNF
Lunghezza di taglio (mm) 15
Dimensione della filettatura 10

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 15
Lunghezza totale (mm) 70
Diametro dell'albero (mm) 6
Tipo di filettatura UNF
Lunghezza di taglio (mm) 15
Dimensione della filettatura 10
Materiale di taglio HSS-E
Filettatura per pollice 32
Chiave quadrata (mm) 4.9
Marchio Völkel
Codice merceologico 8207401000
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 2D323308
EAN 4022835765103
UBB 500513397405
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  76510
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.