Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
2E675458
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
Völkel Machine tap DIN 371 N/A HSS-E 10X24 B
Aggiungi come preferito
Numero articolo
2E675458
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
15
Lunghezza totale (mm)
70
Diametro dell'albero (mm)
6
Tipo di filettatura
UNC
Lunghezza di taglio (mm)
15
Dimensione della filettatura
10
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
15
Lunghezza totale (mm)
70
Diametro dell'albero (mm)
6
Tipo di filettatura
UNC
Lunghezza di taglio (mm)
15
Dimensione della filettatura
10
Materiale di taglio
HSS-E
Filettatura per pollice
24
Chiave quadrata (mm)
4.9
Marchio
Völkel
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
2E675458
EAN
4022835745105
UBB
500513396258
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
74510